Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauprofil EBP-3 zum Einlassen

EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-3)-SILBF-3,0M

Art.-Nr. 0976502650

EAN 4062856544776

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauprofil EBP-3 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976502650
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
Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
  • Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

3000 mm

Breite

24,5 mm

Höhe

7 mm

Fräslochbreite

17,5 mm

Fräslochtiefe

6 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-3000MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
x 1 St.
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-SCHW-3000MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-3

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-3)-SCHW

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-3
x 1 St.
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-3

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-3)-SILBRF

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-3