LED-Einbauprofil EBP-3 zum Einlassen
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-3)-SCHW-3,0M
Art.-Nr. 0976502651
EAN 4062856544783
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
Länge | 3000 mm |
Breite | 24,5 mm |
Höhe | 7 mm |
Fräslochbreite | 17,5 mm |
Fräslochtiefe | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!