LED-Einbauprofil EBP-2 zum Einlassen
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-2)-EDSTF-2,5M
Art.-Nr. 0976502645
EAN 4062856544820
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge | 2500 mm |
Breite | 26 mm |
Höhe | 11,75 mm |
Fräslochbreite | 23 mm |
Fräslochtiefe | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!