Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauprofil EBP-2 zum Einlassen

LED-Einbauprofil EBP-2
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-2)-SCHW-2,5M

Art.-Nr. 0976502646

EAN 4062856544837

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauprofil EBP-2 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976502646
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
Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
  • Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Schwarz

Länge

2500 mm

Breite

26 mm

Höhe

11,75 mm

Fräslochbreite

23 mm

Fräslochtiefe

11 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-2500MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
x 1 St.
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-SCHW-2500MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-2

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-2)-SCHW

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-2
x 1 St.
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-2

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-2)-SILBRF

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-2
x 1 St.
Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-2

EINBAUFED-SET-(F.EBP-2)

Befestigungsclips zur Montage des Aluminium-Einbauprofils EBP-2