LED-Einbauprofil EBP-1 aus Aluminium
LED-Einbauprofil EBP-1
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-1)-SCHW-2500MM
Art.-Nr. 0976502080
EAN 4062856545292
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
Länge | 2500 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 13,2 mm |
Fräslochbreite | 17 mm |
Fräslochtiefe | 11,4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!