LED-Einbauprofil EBP-1-Set
EINBAUPRFL-SET-F.LEUCHT-EBP1-EDSTF-1200
Art.-Nr. 0976502085
EAN 4053479592473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringe Einbautiefe von 12 mm.
- Gefrostetes Abdeckprofil.
- Im Profil integrierte Kabelführung.
- Individuell kürzbar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge | 1200 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 13,2 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Lieferumfang | 1 x Alu-Einbauprofil, 1 x Kst.-Abdeckprofil gefrostet, 4 x Kst.-Endkappen, 8 x Stahl-Befestigungsclips |