LED-Einbaulichtpunkte Eye zum Einlassen
LED-Einbaulichtpunkt Eye
LICHTPKT-LED-EYE-SCHWARZ-LD1-WW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schwenkbarer Einbauspot aus Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von nur 32 mm
- Eignet sich vor allem zur punktuellen Spotbeleuchtung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen u. ä. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen oder lichtempfindlich sind.
Leuchtmitteltyp | 1 x 1,25-W-Power-LED |
Nennstrom | 350 mA |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium/Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Leistung | 1.25 W |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 81 |
Außendurchmesser | 40 mm |
Einbaudurchmesser | 32 mm |
Einbautiefe | 17,5 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD1 |
Kabellänge | 2000 mm |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 25000 h |
Lichtstrom | 50 lm |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!