LED-Einbauleuchte EHW 13

LED-Einbauleuchte EHW 13 rund
LEUCHT-LED-EHW13-(CHROM-MATT)-LD2-CW

Art.-Nr. 0976500171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Einbauleuchte EHW 13

Art.-Nr. 0976500171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar als Einbau-, als Halbeinbau- (mit Distanzring) oder als Aufbauleuchte (mit Aufbauring)

Zum Einlassen in Wohn- und Schlafmöbel, Regale und Vitrinen ist diese LED-Einbauleuchte aus Kunststoff gedacht.


Erhältlich ist sie in verschiedenen Gehäuse-Farbvarianten sowie in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (5400 K).


Mit einem Abstrahlwinkel von 48° eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung ausgewählter Bereiche.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

Nennspannung

24 V/DC

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Chromfarben

Leistung

1.6 W

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Farbtemperatur min.

5150 K

Farbtemperatur max.

5650 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

80

Einbaudurchmesser

55 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

75 lm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-15W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12FACH-LD2-75W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-6FACH-LD2-5W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Lichtschalter

SCHALT-EL-LED-(DIM-TOUCH)-6FACH-LD2

Mit LD2-Stecker
x 1 Stück
Verbindungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-1,0M

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V.
x 1 Stück
Verbindungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-2,5M

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V.
x 1 Stück
Lichtsteuerung 4-fach Verteiler mit Anschlussleitung

ZB-4-FACH-VERTEILER-SCHALT-EL-24V

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Einbaudimmer AOW

SCHALT-EL-DIMMER-EINBAU-AOW-VA-DIM1

1-10 V
x 1 Stück
WiFi-Controller

SCHALT-EL-WIFI-CONTR-24V-75W-DIM-12FACH

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Funk-Dimm-Controller

SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-ANBAU-F-FERNB

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Funk-Dimm-Controller

SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-EINB-F-FERNB

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Funk-Dimm-Controller

SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-OHNE-F-FERNB

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Dimm-Controller

SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-1-10V-75W-MIN-AMP

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Bewegungsmelder

SCHALT-EL-BEWEGUNGSMELDER-LED-24V

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
IR-Sensorschalter

SCHALT-EL-BERUEHRUNGSL-IR-SCHALT-24V

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen