LED-Einbauleuchte EBL-350-1 Set zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-350-1 Set
LEUCHT-LED-EBL-350-1-WW-3-SET-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 Einbauleuchten und einen Trafo, welcher nicht dimmbar ist
- Die drei kleinen und dezenten Einbauleuchten eignen sich hervorragend für Akzentbeleuchtungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-350-1-Set |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Nennspannung | 230 V |
Stromstärke max. | 350 mA |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 18 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Einbaudurchmesser | 30 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 11 STK |
Kabellänge | 300 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Lichtstrom | 250 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 3 x Einbauleuchten mit Anschlussleitung 300 mm, 1 x Trafo 350mA/9W mit Leuchten-Anschlussleitung 500 mm und Netzanschlussleitung 1800 mm mit Eurostecker, 3 x T-Verteiler 800 mm, 3 x Verlängerungsleitungen 1500 mm, 1 x Endkontakt Kurzschlussbrücke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!