Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuchte EBL-24-9 Set zum Einlassen

LED-Einbauleuchte EBL-24-9 Set
LEUCHT-LED-EBL-24-9-5-SET-NW

Art.-Nr. 0976504278
EAN 4056807713373
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
Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
  • Set umfasst 3 bzw. 5 Einbauleuchten und einem Trafo

  • Einbaudurchmesser 55 - 58 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 10,5 mm

  • Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-24-9-SET

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl Leuchten

5 STK

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

3 W

Anzahl LED

6 STK

Lichtfarbe

Neutralweiß (NW)

Farbtemperatur

4000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

92

Höhe

12,5 mm

Außendurchmesser

68 mm

Einbaudurchmesser

55 mm

Einbautiefe

10,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

54000 h

Lichtstrom

210 lm

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

5 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm, 1 x Trafo 24V/30W

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Dimm-Controller für LED-Leuchten 24 V

SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-ANBAU-F-FERNB

x 1 St.
Einbau-Wippschalter

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-24V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter zum Einbohren
x 1 St.