LED-Einbauleuchte EBL-24-9 Set zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 Set
LEUCHT-LED-EBL-24-9-3-SET-WW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 bzw. 5 Einbauleuchten und einem Trafo
- Einbaudurchmesser 55 - 58 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 10,5 mm
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-24-9-SET |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 6 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 92 |
Höhe | 12,5 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Einbaudurchmesser | 55 mm |
Einbautiefe | 10,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Lichtstrom | 210 lm |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 3 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm, 1 x Trafo 24V/15W |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!