LED-Einbauleuchte EBL-24-9 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-24-9
LEUCHT-LED-EBL-24-9-WW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 55-58 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 10,5 mm
- Erhältlich in den Farben aluminiumfarben und edelstahlfarben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-24-9 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Aluminiumfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 21 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 92 |
Höhe | 12,5 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Einbaudurchmesser | 55 mm |
Einbautiefe | 10,5 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Lichtstrom | 210 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Aluminiumfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!