LED-Einbauleuchte EBL-24-27
LEUCHT-LED-(EBL-24-27)-SCHW-WW-SINGLE
Art.-Nr. 0976521530
EAN 4068362544491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kleiner Einbauspot mit Einbaudurchmesser 23 mm (Single) oder 48x23 mm (Double)
- Sorgt für gleichmäßige und angenehme Beleuchtung
- Erhältlich in Lichfarbe warmweiß (3.000K)
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 1 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 103 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 92 |
Höhe | 4,6 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Einbaudurchmesser | 23 mm |
Einbautiefe | 13,2 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
Form | Rund |
Durchmesser | 25 mm |
Ausstrahlungswinkel | 90 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
