LED-Einbauleuchte EBL-24-25-Moove
LEUCHT-LED-(EBL-24-25-MOOVE)-SCHW-EW-3M
Art.-Nr. 0976521500
EAN 4068362531644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Flexibilität und Passgenauigkeit
- Die Leuchte ist individuell an jeder Stelle kürzbar
- Die Lichtaustrittsrichtung kann durch die gerade oder schräge Positionierung des Abdeckprofils beeinflusst werden
Einstellbare Lichtfarbe
- Auswahl zwischen Extrawarmweiß (2.700K) und Neutralweiß (4.000K), je nachdem, auf welcher Seite die Endkappen oder der Sensor eingesteckt werden
- Individuelle Einstellung der Lichtfarbe (2.700-4.000K) per Fernbedienung mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 24V-2 oder 24V-4 möglich
Mit Plug&Play-Verbindung
- Separat erhältliche Anschlussleitung oder ein integrierbarer Dimmschalter-Sensor können einfach an die Leuchte angeschlossen werden
Verbindung mehrere Leuchten möglich
- Durch separat erhältlichen Plug&Play-Steckverbinder können mehrere Leuchten verbunden werden
Einfache Leuchtenbefestigung
- Unkomplizierte Befestigung in der Nut mittels separat erhältlicher Befestigungsclips
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 10 W |
Anzahl LED | 1080 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-4000 K |
Lichtstrom | 144 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 3000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 10 mm |
Einbautiefe | 10 mm |
Fräslochbreite | 10 mm |
Fräslochtiefe | 10 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!