LED-Einbauleuchte EBL-24-22
LED-Einbauleuchte EBL-24-22
LEUCHT-LED-(EBL-24-22)-WW-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976522016
EAN 4099618585210
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte für einen Einbaudurchmesser von 68 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 12 mm
- Erhältlich in den Farben Edelstahlfarben und Schwarz
- Lieferbar in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2700 K), Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 24 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 312 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 93 |
Höhe | 14 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2, Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 60000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm |
Ausstrahlungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!