Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuchte EBL-24-14 zum Einlassen

LED-Einbauleuchte EBL-24-14
LEUCHT-LED-(EBL-24-14)-EW-ALUFARB

Art.-Nr. 0976504305

EAN 4056807713458

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976504305
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
Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Küche, Bad, Wohn- und Schlafmöbeln
  • Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 68 mm im quadratischen Design

  • Erhältlich in den Farben Chromfarben matt und Edelstahlfarben

  • Lieferbar in Lichtfarbe einstellbares weiß (2700-5000 K)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Aluminiumfarben

Montageart

Zum Einlassen

Leistung

4 W

Anzahl LED

72 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-5000 K

Lichtstrom

270 lm

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

92

Höhe

13 mm

Außendurchmesser

75 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Einbautiefe

12 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

54000 h

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Dimm- und Farbsteuerung

SCHALT-EL-F-FARB-DIMM-CONTR-24V-M-4K-F

Funk-Dimm- und Farbsteuerung 24V aus Kunststoff
x 1 St.
Funk-Dimm- und Farbsteuerung

SCHALT-EL-F-FARB-DIMM-CONTR-24V-M-1K-AF

Funk-Dimm- und Farbsteuerung 24V aus Kunststoff
x 1 St.
Funk-Dimm- und Farbsteuerung

SCHALT-EL-F-FARB-DIMM-CONTR-24V-M-1K-EF

Funk-Dimm- und Farbsteuerung 24V aus Kunststoff
x 1 St.
ZigBee/Alexa Dimm- und Farbsteuerung für LED-Leuchten 24V

SCHALT-EL-ZIGBEE-FARB-DIMM-CONTR-24V

x 1 St.
ZigBee/Alexa Dimm- und Farbsteuerung für LED-Leuchten 24V

SCHALT-EL-ZIGBEE-FARB-DIMM-CONTR-24V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage

MNTGFED-(F.LEUCHT-LED)-ST-ZN

Passend für die Einbauleuchten EBL-24-2 bis EBL-24-7