LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-24-14 Set
LEUCHT-LED-EBL-24-14-EW-3-SET-EDELSTAHLF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 Einbauleuchten im quadratischen Design, sowie einen Trafo inkl einer Funk-Dimm- und Farbsteuerung und einer Fernbedienung
- Erhältlich in der Farbe edelstahlfarben
- Über die Dimm- und Farbsteuerung lassen sich die Leuchten dimmen und stufenlos in der Farbtemperatur (2700 - 5000 K) einstellen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-24-14-SET |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 72 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 2700 K |
Farbtemperatur max. | 5000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 92 |
Höhe | 13 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Lichtstrom | 270 lm |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 3 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm, 1 x Trafo 24V/15W, 1 x EW-Funksteuerung mit Anbau-Funkfernbedienung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!