LED-Einbauleuchte EBL-24-13
LEUCHT-LED-EBL-24-13-EW-EDELSTAHLFARBEN
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig verwendbar in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer ist diese runde LED-Einbauleuchte (24 V, 4 W) aus Kunststoff, die in chrom- und edelstahlfarbener Optik erhältlich ist.
Die weiße Lichtfarbe ist von 2700 bis 5000 K variabel einstellbar. Der Lichtstrom beträgt bei allen Varianten 270 lm und sorgt mit einem Abstrahlwinkel von 110° für eine angenehme Grundbeleuchtung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Typbezeichnung | EBL-24-13 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 36 Stck |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 2700 K |
Farbtemperatur max. | 5000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. | 92 |
Höhe | 13 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Lichtstrom | 270 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizenzklasse | A - A++ |
Lieferumfang | 1 x LED-Einbauleuchte EBL24-13, inkl, Anschlussleitung 2500 mm |