LED-Einbauleuchte EBL-230V-3 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-230V-3
LEUCHT-LED-EBL-230V-3-WW-NW-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit zwei Lichtfarben (warmweiß und neutralweiß) an Leuchte umschaltbar
- Für Einbaudurchmesser 68 mm
- Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Schwenkbar um 20°
- Nicht dimmbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | EBL-230V-3 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 5 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 3000 K |
Farbtemperatur max. | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 76 mm |
Breite | 27 mm |
Höhe | 45 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 46 mm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 40000 h |
Lichtstrom | 450 lm |
Beleuchtungsstärke | 2528 lx |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |