Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuchte EBL-230-1 zum Einlassen

LED-Einbauleuchte EBL-230-1
LEUCHT-LED-(EBL-230-1)-NW

Art.-Nr. 0976504426

EAN 4056807713984

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauleuchte EBL-230-1 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976504426
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
Mit dimmbarem Trafo, für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
  • Hochwertige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium

  • Inkl dimmbarem Trafo, welcher mit einem Phasen-Dimmer gedimmt werden kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

230 V

Stromstärke max.

230 mA

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Farbe

Edelstahlfarben

Montageart

Zum Einlassen

Leistung

7,5 W

Anzahl LED

1 STK

Lichtfarbe

Neutralweiß (NW)

Farbtemperatur

4000 K

Lichtstrom

800 lm

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

92

Höhe

38 nm

Außendurchmesser

80 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Einbautiefe

38 mm

Anschlussart

Stecksystem LD1

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

70000 h

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

E

Lieferumfang

1 x LED-Einbauleuchte mit Anschlussleitung 100 mm, 1 x Trafo 230 mA mit Anschlussleitung 2000 mm und Euro-Stecker

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen