LED-Einbauleuchte EBL-230-1 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-230-1
LEUCHT-LED-EBL-230-1-NW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium
- Inkl dimmbarem Trafo, welcher mit einem Phasen-Dimmer gedimmt werden kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-230-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Stromstärke max. | 230 mA |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Glas |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 7.5 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 92 |
Höhe | 38 nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD1 |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 70000 h |
Lichtstrom | 800 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x LED-Einbauleuchte mit Anschlussleitung 100 mm, 1 x Trafo 230 mA mit Anschlussleitung 2000 mm und Euro-Stecker |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Edelstahlfarben |