LED-Einbauleuchte EBL-230-1

LED-Einbauleuchte EBL-230-1
LEUCHT-LED-EBL-230V-1-WW-EDSTF

Art.-Nr. 0976502340

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Einbauleuchte EBL-230-1

Art.-Nr. 0976502340
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
Flache LED-Einbauleuchte aus Edelstahl.

Diese flache LED-Einbauleuchte (230 V) aus Edelstahl eignet sich mit ihrer geringen Einbautiefe von nur 12 mm ideal zum Einlassen in Küchen, Bad, Wohn- und Schlafmöbel. Erhältlich ist das Exemplar in den Lichtfarbvarianten Warmweiß (3000 K) mit einem Lichtstrom von 264 lm und in Neutralweiß (4000 K) mit einem Lichtstrom von 309 lm. Mit einem Abstrahlwinkel von 60°sorgt die Leuchte für eine angenehme, fokussierte Ausleuchtung. Benötigt keinen Trafo.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-230V-1

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

230 V

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

2.6 W

Anzahl LED

30 Stck

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

80

Höhe

13,5 mm

Einbaudurchmesser

63 mm

Einbautiefe

58 mm

Fräslochlänge

12 mm

Kabellänge

150 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

264 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

1 x Einbauleuchte EBL-230V-1, 1 x Verbindungsleitung 2 m

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschluss-Set für EBL-230-1

ZB-ANSCHLUSS-SET-EBL-230V-1