LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-230V-1
LEUCHT-LED-EBL-230V-1-NW-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flache Einbauleuchte aus Edelstahl
- Mittels dem Anschluss-Set lässt sich die Leuche direkt ans 230V anschließen
- Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-230V-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 2.6 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 13,5 mm |
Einbaudurchmesser | 63 mm |
Einbautiefe | 58 mm |
Fräslochlänge | 12 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 309 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 150 mm, 1 x Verbindungsleitung 2000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!