LED-Einbauleuchte EBL-12-8 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-8
LEUCHT-LED-(EBL-12-8)-EW-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976521006
EAN 4099618770609
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für schlanke Aluminiumprofile
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 2 W |
Anzahl LED | 18 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Lichtstrom | 95 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 18 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Einbaudurchmesser | 33 mm |
Einbautiefe | 17 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A, Stecksystem WPS-12 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Beleuchtungsstärke | 1225 lx |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!