Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuchte EBL-12-27 zum Einlassen

LED-Einbauleuchte EBL-12-27
LEUCHT-LED-(EBL-12-27)-EW-EDSTF-SCHW

Art.-Nr. 0976521030

EAN 4099618697807

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauleuchte EBL-12-27 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976521030
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
Zur Beleuchtung von Küchen-, Wohn- und Schlafzimmermöbeln in edlem Design
  • Wechselbare Abdeckdekore in Schwarz und Edelstahlfarben

  • Steckbare Anschlussleitung

  • Passend für Einbaudurchmesser von 68 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben, Schwarz

Montageart

Zum Einlassen

Leistung

2,5 W

Anzahl LED

60 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-6500 K

Lichtstrom

164 lm

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Höhe

12,5 mm

Außendurchmesser

71,8 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Einbautiefe

12 mm

Fräslochbreite

12 mm

Anschlussart

Stecksystem LD1, Stecksystem WPS-12

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

E

Lieferumfang

1 x Einbauleuchte mit wechselbarem Abdeckdekor (edelstahlfarben/schwarz) mit steckbarer Anschlussleitung 1800 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V

VERTMOD-EASYLUX-12V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-12

VERLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW

Passend für 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-12