LED-Einbauleuchte EBL-12-23 zum Einlassen
LEUCHT-LED-(EBL-12-23)-WW-ALUFARB
Art.-Nr. 0976502270
EAN 4062856568659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flache LED-Einbauleuchte
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Leichtes Kunststoffgehäuse
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Aluminiumfarben |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 2 W |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 330 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 12 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Einbaudurchmesser | 58 mm |
Einbautiefe | 13 mm |
Fräslochtiefe | 13 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Beleuchtungsstärke | 1281 lx |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
