LED-Einbauleuchte EBL-12-22 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-22
LEUCHT-LED-EBL-12-22-EW-EDESTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimal als dezente Sockelleuchte
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | EBL-12-22 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Glatt |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 0.3 W |
Anzahl LED | 8 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 2700 K |
Farbtemperatur max. | 6500 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 70 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 6,5 mm |
Einbaudurchmesser | 55 mm |
Einbautiefe | 6,5 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 17.5 lm |
Beleuchtungsstärke | 675 lx |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Farbe | Edelstahlfarben |
Tiefe | 6,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!