LED-Einbauleuchte EBL-12-21 zum Einlassen
LEUCHT-LED-(EBL-12-21)-WW
Art.-Nr. 0976502002
EAN 4062856568628
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kleine Einbauleuchte, welche hintereinander in Reihe geschalten werden können
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 0,14 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 6 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Außendurchmesser | 15 mm |
Einbaudurchmesser | 8,5 mm |
Einbautiefe | 14 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 700 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschluss- und Verbindungsleitungen 700 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!