LED-Einbauleuchte EBL-12-19 zum Einlassen
LEUCHT-LED-(EBL-12-19)-EW-8,6W-1167MM
Art.-Nr. 0976502314
EAN 4056807726496
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf Standard-Schrankbreiten angepasste Einbauleuchten aus Aluminium
- Sehr geringe Einbautiefe
- Abdeckprofil trägt nur sehr minimal auf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Aluminiumfarben |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 8,6 W |
Anzahl LED | 140 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Lichtstrom | 439 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 1167 mm |
Breite | 17 mm |
Höhe | 10 mm |
Fräslochlänge | 1167 mm |
Fräslochbreite | 14 mm |
Fräslochtiefe | 10 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm, mit Endkappen und Befestigungsklammern |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
