LED-Einbauleuchte EBL-12-14 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-14
LEUCHT-LED-(EBL-12-14)-EW-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976521043
EAN 4099618772634
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte aus Aluminium
- Erhältlich in den Lichtfarben warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K) und auch mit einstellbarem weiß (2700-6500 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 60 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Lichtstrom | 300 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 13,6 mm |
Außendurchmesser | 73,8 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 14 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A, Stecksystem WPS-12 |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm |
Ausstrahlungswinkel | 64 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!