LED-Einbauleuchte EBL-12-14 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-14
LEUCHT-LED-EBL-12-14-NW-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte aus Aluminium
- Erhältlich in den Lichtfarben warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K) und auch mit einstellbarem weiß (2700-6500 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-12-14 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 13,5 mm |
Außendurchmesser | 73,8 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12,5 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 300 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Edelstahlfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!