LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set

LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set
LEUCHT-LED-EBL-12-13-3-SET-WW-DGRAU

Art.-Nr. 0976505053

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set

Art.-Nr. 0976505053

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbel. Zum Einlassen.

Das 12-V-Einbauleuchten-Set aus Kunststoff mit warmweißem Licht (3000 K) umfasst 3 Einbauleuchten (3 W) sowie einen Trafo.


Es ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-12-13-Set

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl Leuchten

3 Stck

Nennspannung

12 V

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Dunkelgrau

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

3 W

Anzahl LED

33 Stck

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

80

Außendurchmesser

76 mm

Einbaudurchmesser

68 mm

Einbautiefe

12 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 Stck

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

360 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m, mit Stecksystem LD A; 1 x Trafo 12V/15W inkl. 2,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,5 m mit 10-fach-Verteilerbox mit Stecksystem LED A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen