LED-Einbauleuchte EBL-12-10

LED-Einbauleuchte EBL-12-10
LEUCHT-LED-EBL-12-10-WW-DGRAU

Art.-Nr. 0976505003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Einbauleuchte EBL-12-10

Art.-Nr. 0976505003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Zum Einlassen.

Mit einem Einbaudurchmesser von 57 mm lässt sich diese LED-Einbauleuchte (3 W) in die Küche und in Wohn- und Schlafmöbel integrieren.


Erhältlich ist sie in verschiedenen Farben sowie in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4300 K). Der Lichtstrom beträgt 360 lm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-12-10

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Dunkelgrau

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

3 W

Anzahl LED

33 Stck

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

80

Außendurchmesser

72 mm

Einbaudurchmesser

57 mm

Einbautiefe

12 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

360 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LED A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen