Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuche EBL-12-10 Set zum Einlassen

LED-Einbauleuchte EBL-12-10 Set
LEUCHT-LED-EBL-12-10-3-SET-WW-EDESTF

Art.-Nr. 0976505022
EAN 4056807725741

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbeln
  • Set umfasst 3 Einbauleuchten sowie einen Trafo

  • Erhältlich in verschiedenen Oberflächen/Farben

  • Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-12-10-Set

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl Leuchten

3 STK

Nennspannung

12 V

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

3 W

Anzahl LED

33 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Außendurchmesser

72 mm

Einbaudurchmesser

57 mm

Einbautiefe

12 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

360 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

A - A++

Lieferumfang

3 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm, 1 x Trafo 12V/15W

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Dimmsteuerung

SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-M.FUNKFRNBEDIEN

Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
Einbau-Wippschalter zum Einbohren

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-12V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen