LED-Einbauleuche EBL-12-10 Set zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-10 Set
LEUCHT-LED-EBL-12-10-3-SET-WW-EDESTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 Einbauleuchten sowie einen Trafo
- Erhältlich in verschiedenen Oberflächen/Farben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | EBL-12-10-Set |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 33 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Außendurchmesser | 72 mm |
Einbaudurchmesser | 57 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Lichtstrom | 360 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | A - A++ |
Lieferumfang | 3 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm, 1 x Trafo 12V/15W |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!