LED-Einbau-Touch-Dimmsteuerung 12/24 V aus Kunststoff
Touch-Dimmschalter 12V
SCHALT-EL-TOUCH-DIMMSCH-12+24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Touch-Dimmsteuerung zum Einlassen mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten durch kurze Berührung
- Stufenloses Dimmen durch lange Berührung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min./max. | 12-24 V |
Eingangsspannung min. | 12 V |
Eingangsspannung max. | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 60 W |
Ausgangsleistung min. | 30 W |
Ausgangsleistung max. | 60 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A, Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A, Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 2000 mm |
Anzahl Anschlüsse | 10 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Silber |
Länge | 35 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 11,5 mm |
Einbaudurchmesser | 30 mm |
Einbautiefe | 9 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Touch-Dimmsteuerung mit Anschlussleitungen 2000 mm und 6-fach-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!