Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1

LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1
EINBAU-/UBAUPRFL-F.LICHTBA-(EUBP-1)-3M

Art.-Nr. 0976502550

EAN 4056807793115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1

Art.-Nr. 0976502550
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
Ein- bzw Unterbauprofil aus Aluminium zum Einlassen oder Anschrauben/Anclipsen für LED-Lichtbänder
  • Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Silberfarben

Länge

3000 mm

Breite

16 mm

Höhe

11 mm

Fräslochbreite

17 mm

Fräslochtiefe

12 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1

ABDEPRFL-(F.LICHTBA-EUBP-1-UBP-2-EP-1)

Abdeckprofil aus Kusntstoff zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1, UBP-2 oder EP-1
x 1 St.
Abdeckprofil für EUBP-1 Einbau

ABDEPRFL-(F.EINBAU-(EUBP-1))

Abdeckprofil aus Kusntstoff zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1 bei Einsatz als Einbauprofil
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für EUBP-1

ENDKA-SET-(F.LICHTBA-(EUBP-1))

Endkappen aus Kunststoff für LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1, zum Anschrauben/Aufclipsen
x 1 St.
Befestigungsclip für EUBP-1/UBP-2 zum Anschrauben

BEFCLIP-(F.LICHTBA-(EUBP-1/UBP-2))

Befestigungsclips aus Kunststoff für LED-Profile EUBP-1/UBP-2
x 1 St.
Befestigungsclip-Set für EUBP-1

BEFCLIP-SET-(F.LICHTBA-(EUBP-1))

Befestigungsclips aus Metall zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1 bei Einsatz als Einbauprofil