LED EURO figyelmeztető lámpa
LED EURO figyelmeztető lámpa
ÉPÍTÉSI-FIGYELMEZTETŐ-LED-(RSA)
Cikksz. 0827830002
EAN 4046777440829
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszú ideig használható
- Villogó fény vagy folyamatos világítási üzemmódok között átváltható
- Lámpafej átmérő 200 mm
- Felfüggesztő kampóval és beépített tartóval (korlátokon is használható)
- Az elem cseréje közben a fényforrást nem szabad kivenni a csőből vagy a tartóból
RSA által bevizsgált (TL)
Két telephez (a szállítmány nem tartalmazza). Csomagolási egységenként egy db lámpakulccsal
Adatlapok(X)
Lámpafej átmérő | 190 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!