Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Digitalthermometer mit Kontaktfühler

LED-Digitalthermometer
DGTTHERMOM-F.KLIMA-LED

Art.-Nr. 0764000013

EAN 4024835003377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Digitalthermometer mit Kontaktfühler

Art.-Nr. 0764000013
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
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Prüfabläufe, die in den Klimahandbüchern Band 1, 2, 3 beschrieben sind!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Erlaubt Temperaturmessungen in Heizungs-, Klima und Lüftungssystemen

Produktgewicht (per Stück)

137,000 g

Messbereich Temperatur min./max.

-50 bis 200 °C

LED-Digitalthermometer mit Kontaktfühler inklusive:
1 x
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Beschreibung:
1.5 V/DC; Micro AAA; LR03; AM4
Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Menge: 1 x