Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Deckeneinbauleuchte EBL-230-6 zum Einlassen

LEUCHT-LED-(EBL-230-6)-16W-WW

Art.-Nr. 0976502091

EAN 4099618677229

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Deckeneinbauleuchte EBL-230-6 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976502091

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
  • Quadratische Deckeneinbauleuchte für Ausschnittsmaß 150x150 mm

  • Mit integriertem Treiber zum Direktanschluss an 230V

  • Diffuse Lichtquelle ohne sichtbare Lichtpunkte

  • Nicht dimmbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

230 V/AC

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Montageart

Zum Einlassen

Leistung

16 W

Anzahl LED

88 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Lichtstrom

1360 lm

Länge

165 mm

Breite

165 mm

Höhe

34 mm

Einbautiefe

32 mm

Fräslochlänge

150 mm

Fräslochbreite

150 mm

Anschlussart

Offene Kabel

Kabellänge

150 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

25000 h

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

1 x LED-Einbauleuchte mit Anschlussleitung 150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen