LED-Deckeneinbauleuchte EBL-230-5 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-230-5
LEUCHT-LED-(EBL-230-5)-WW
Art.-Nr. 0976502090
EAN 4099618677205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Runde Deckeneinbauleuchte für Einbaudurchmesser von 150 mm
- Mit integriertem Treiber zum Direktanschluss an 230V
- Diffuse Lichtquelle ohne sichtbare Lichtpunkte
- Nicht dimmbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V/AC |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 16 W |
Anzahl LED | 80 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1500 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 38 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Einbaudurchmesser | 150 mm |
Einbautiefe | 35,5 mm |
Anschlussart | Offene Kabel |
Kabellänge | 150 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 25000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x LED-Einbauleuchte mit Anschlussleitung 150 mm |