LED Decken- und Wandleuchte Building Site

LED-Arbeitsleuchte Building Site
LEUCHT-LED-BUIL-SITE-52W-1500MM

Art.-Nr. 0993981610

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Decken- und Wandleuchte Building Site

Art.-Nr. 0993981610

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Feuchtraumleuchte mit hoch effizienter Lichttechnik für die Beleuchtung auf Baustellen und Industrieanlagen
  • Zeichnet sich durch eine einfache Installation und schnelle Montage aus

Inklusive 2 Halteclips aus Metall und einem Schnellverschluss


  • Serienmäßig mit Durchverdrahtung

  • Für Wand- oder Deckenmontage

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außenbereich

Lichtstrom

6000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 65

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Leistung

52 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis +40 °C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen