LED Decken- und Wandleuchte Building Site

LED-Arbeitsleuchte Building Site
LEUCHT-LED-BUIL-SITE-35W-1200MM

Art.-Nr. 0993981600

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Decken- und Wandleuchte Building Site

Art.-Nr. 0993981600
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
Die robuste Feuchtraumleuchte mit hoch effizienter Lichttechnik für die Beleuchtung auf Baustellen und Industrieanlagen
  • Zeichnet sich durch eine einfache Installation und schnelle Montage aus

Inklusive 2 Halteclips aus Metall und einem Schnellverschluss


  • Serienmäßig mit Durchverdrahtung

  • Für Wand- oder Deckenmontage

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außenbereich

Lichtstrom

4000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 65

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Leistung

35 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis +40 °C