LED-Bettleuchte BLL-230-1
SCHLAFZIMLEUCHT-LED-(BLL-230-1)-SCHW-OS
Art.-Nr. 0976504475
EAN 4062856509034
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einlassen bzw. Anschrauben an das Bettkopfteil
- Direktanschluss an 230V
- Leuchte um 350° drehbar und 90° schwenkbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | BLL-230-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 120,5 mm |
Breite | 120,5 mm |
Höhe | 8,5 mm |
Einbautiefe | 16 mm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 60000 h |
Lichtstrom | 180 lm |
Beleuchtungsstärke | 1480 lx |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Bettleseleuchte, ohne Schalter |
