LED-Bett-Leseleuchte BLL-12-2 zum Anschrauben
LED-Bett-Leseleuchte BLL-12-2
SCHLAFZIMLEUCHT-LED-(BLL-12-2)-EDSTF
Art.-Nr. 0976502156
EAN 4056807753034
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dekorative Bettleuchte mit flexiblem Leuchtarm
- Mit Ein-/Aus-Schalter am Gehäuse
- Mit integrierter USB-Ladebuchse
- Inkl Stecker-Netzteil (1er-Set) bzw LED-Trafo (2er-Set)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | BLL-12-2 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Klar |
Leistung | 1,2 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 596 mm |
Breite | 55 mm |
Höhe | 23 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lichtstrom | 95 lm |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Bettleseleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil |
