LED-Beleuchtung
Led Systemleuchte
WAPS-LED-SYSTEMLEUCHTE-899MM
Art.-Nr. 1967701410
EAN 4066441251797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussspannung 220-240 V, 50/60 Hz
- Farbtemperatur Leuchte ca. 5.000 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Schutzklasse: I
- Schalter Wippschalter
- Gehäuse Aluminium/Kunststoff; eloxiert Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Ausstrahlungswinkel 92°
- Inkl. Montagezubehör und Montage
Datenblätter(X)
Länge | 899 mm |
Leistung | 35 W |
Lichtstrom | 3000 lm |