Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Band-Verbinder-Set zu FLB-24-43

VERB-SET-BAND-FLB-24-43-IP65

Art.-Nr. 0976525015

EAN 4099618711596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Band-Verbinder-Set zu FLB-24-43

Art.-Nr. 0976525015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

5er-Set Verbinder aus Kunststoff zum Verbinden der LED-Bänder FLB-24-43
  • Durch das Einkrallen des Verbinders in die Bänder entsteht eine sichere und feste Verbindung

  • Die Schutzart IP65 kann dank des dichten Verschlusses gewährleistet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Transparent, Schwarz

Länge

19,7 mm

Breite

12,7 mm

Höhe

7,7 mm

Schutzart IP

IP 65

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen