Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Aufbauleuchte ABL-230-2

LEUCHT-LED-ABL-230-2-CR-POL-305X160X32

Art.-Nr. 0976505135

EAN 4056807726243

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Aufbauleuchte ABL-230-2

Art.-Nr. 0976505135
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
Perfekt geeignet für Spiegel und Spiegelschränke
  • Zum Anschrauben auf Spielgeschrank oder zum Klemmen direkt an Spiegel

  • Mit ingegriertem Trafo

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ABL-230-2

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

230 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Metall

Oberfläche Gehäuse

Verchromt

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

5 W

Anzahl LED

30 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

305 mm

Breite

105 mm

Höhe

39 mm

Kabellänge

800 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

200 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

1 x Aufbauleuchte mit Anschlussleitung 800 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen