LED-Aufbauleuchte ABL-230-1
LED-Aufbauleuchte ABL-230-1
LEUCHT-LED-ABL-230-1-CR-POL-500X105X39
Art.-Nr. 0976505131
EAN 4056807726236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben auf Spiegelschränke oder zum Klemmen direkt an Spiegel
- Extrem langlebige LEDs
- Mit ingegriertem Trafo
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ABL-230-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Oberfläche Gehäuse | Verchromt |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 8 W |
Anzahl LED | 48 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 500 mm |
Breite | 105 mm |
Höhe | 39 mm |
Kabellänge | 800 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Lichtstrom | 640 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Aufbauleuchte mit Anschlussleitung 800 mm |
