Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht oder Spotlicht

LED-Arbeitsscheinwerfer Quadrat ECE R10
ARBSHNWERF-FZG-CW-KBL-SPOTLICHT-5500LM

Art.-Nr. 0812450030

EAN 4068362405303

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht oder Spotlicht

Art.-Nr. 0812450030
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
Robuster LED-Arbeitsscheinwerfer mit quadratischem Design, geprüfter elektromagnetischer Verträglichkeit (ECE-R10) und hoher Schutzart IP 67, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Robust und zuverlässig in jeder Umgebung


  • Universell montierbar und funkentstört

  • Schutz vor Staub und Wasser durch IP67-Zertifizierung

  • Robustes Aluminiumgehäuse bietet hohe Widerstandsfähigkeit

  • 45-cm-Kabelanschluss ermöglicht flexible Positionierung


Zertifiziert nach


  • EN 13309: Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz

  • EN 14982: Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit

  • EN 50498: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte, die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden


E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

  • Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit staubigen oder nassen Bedingungen

  • Vielseitige Anwendung in industriellen und handwerklichen Bereichen

Form

Quadratisch

Auflicht

LED-Spot

Lichtstrom

5500 lm

Leuchtmitteltyp

2-Watt-LED

Farbtemperatur

6000 K

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Anzahl LED

36 STK

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Mit Schalter

Nein

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

45 cm

Leistung

72 W

Nennspannung min./max.

10 / 40 V

Breite x Höhe x Tiefe

107 x 126 x 60 mm

Lieferumfang

Edelstahlhalterung mit Montagematerial

Prüfzeichen

ECE-R10

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 50 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminiumdruckguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen